Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 7V; 3A; Unidirektional; SOT23-6; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SN65220DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65220DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Fassungsvermögen: 35pF
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 7V
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: USB;HDMI
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressor-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,32*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,34*
2 Tage
5609
1
€ 14,99*
ab € 0,364*
€ 1,68*
2 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.