Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 18V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 18V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA
Diode: Zener; 1W; 18V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-SML4746-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SML4746-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±10%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 18V
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, sma zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1939
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,699*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,655*
€ 1,47*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 3,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.