Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 15V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 15V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA
Diode: Zener; 1W; 15V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-SML4744A-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SML4744A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, vishay diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,196*
€ 0,594*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,735*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SMAJ4744A
ab € 0,0791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.