Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 8,89÷9,83V; 14,7A; Bidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 8,89÷9,83V; 14,7A; Bidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 8,89÷9,83V; 14,7A; Bidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF8.0CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF8.0CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 14,7A
Durchbruchspannung: 8,89...9,83V
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,156*
1 Tag
235
5
€ 14,99*
ab € 0,0992*
€ 0,2815*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 1,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.