Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 86,7÷95,8V; 1,6A; Bidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 86,7÷95,8V; 1,6A; Bidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 86,7÷95,8V; 1,6A; Bidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF78CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF78CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 78V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 1,6A
Durchbruchspannung: 86,7...95,8V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
1 Tag
2785
5
€ 14,99*
ab € 0,0892*
€ 0,2708*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 1,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.