Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 15,6÷17,2V; 17,2A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 15,6÷17,2V; 17,2A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,4kW; 15,6÷17,2V; 17,2A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF4L14A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF4L14A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 14V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 17,2A
Durchbruchspannung: 15,6...17,2V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF4L
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,157*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0915*
€ 0,2814*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 1,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.