Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 200W; 21,1÷23,3V; 6,54A; Bidirektional; SOD123F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 200W; 21,1÷23,3V; 6,54A; Bidirektional; SOD123F
Diode: TVS; 200W; 21,1÷23,3V; 6,54A; Bidirektional; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF19CA-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMF19CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 19V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 6,54A
Durchbruchspannung: 21,1...23,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.