Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 200W; 13,3÷14,7V; 10,05A; Bidirektional; SOD123F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 200W; 13,3÷14,7V; 10,05A; Bidirektional; SOD123F
Diode: TVS; 200W; 13,3÷14,7V; 10,05A; Bidirektional; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF12CA-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMF12CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 10,05A
Durchbruchspannung: 13,3...14,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.