Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 220mΩ; 0,4W; ±5%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 220mΩ; 0,4W; ±5%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 220mΩ; 0,4W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-0R22
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2207JB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 0,22Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6609
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,033*
€ 0,1977*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,815*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 4,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040B2207JB300
ab € 0,0328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.