Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 42,1V; 51,6A; Bidirektional; ±5%; DO214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SMDJ36CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMDJ36CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Schutzdiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 51,6A
Durchbruchspannung: 42,1V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 1,187*
1 Tag
4192
5
€ 14,99*
ab € 0,487*
€ 1,336*
1 Tag
2997
3
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMC3K33CA-M3/57
ab € 0,686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.