Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 40V; 0,3kW; vierfach unabhängig; SO8; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMDB36TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMDB36TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Fassungsvermögen: 40pF
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: vierfach unabhängig
Durchbruchspannung: 40V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: SMDBxx
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.