Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 4V; 0,3kW; vierfach unabhängig; SO8; Ch: 4; SMDBxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMDB03TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMDB03TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Fassungsvermögen: 400pF
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: vierfach unabhängig
Durchbruchspannung: 4V
Leck strom: 0,2mA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: SMDBxx
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.