Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 16,7V; 0,3kW; gemeinsame Kathode; SO8; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMDA15C-4-2TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMDA15C-4-2TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Fassungsvermögen: 50pF
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: SMDAxxC-4-2
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,229*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.