Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 4V; 0,3kW; gemeinsame Kathode; SO8; Ch: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMDA03C-5TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMDA03C-5TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Fassungsvermögen: 300pF
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Durchbruchspannung: 4V
Leck strom: 0,2mA
Anzahl Kanäle: 5
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: SMDAxxC-5
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.