Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 33,3÷36,8V; 31A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 33,3÷36,8V; 31A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 33,3÷36,8V; 31A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ30A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMCJ30A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 31A
Durchbruchspannung: 33,3...36,8V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,624*
2 Tage
2905
5
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,823*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.