Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 28,1V; 38,6A; Bidirektional; ±5%; DO214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ24CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ24CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 38,6A
Durchbruchspannung: 28,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,74*
1 Tag
2970
5
€ 5,95*
ab € 0,3765*
€ 0,7427*
1 Tag
4328
1
€ 14,99*
ab € 0,231*
€ 0,809*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 1,129*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ24CA-E3/57T
ab € 0,183*
Ähnlich
Vishay
SMCJ26CA-E3/57T
ab € 0,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.