Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 13,3V; 19,9A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 1,5kW; 13,3V; 19,9A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 13,3V; 19,9A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ12A-E3/57T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ12A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 19,9A
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMCJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,174*
€ 0,45*
1 Tag
1550
1
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,791*
20
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.