Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 200uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 200uA
Diode: Zener; 3W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 200uA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBZ5919B-M3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBZ5919B-M3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,6V
Leck strom: 0,2mA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, zenerdiode smb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,177*
€ 1,40063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.