Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 9,44V; 41,7A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 9,44V; 41,7A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 9,44V; 41,7A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ8.5CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ8.5CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 8,5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 41,7A
Durchbruchspannung: 9,44V
Leck strom: 40µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,177*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0858*
€ 0,54*
1 Tag
1740
5
€ 14,99*
ab € 0,252*
€ 0,562*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3509*
€ 0,41757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.