Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 7,22V; 53,6A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 7,22V; 53,6A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 7,22V; 53,6A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ6.5CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ6.5CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 6,5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 53,6A
Durchbruchspannung: 7,22V
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0873*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4747*
€ 0,56489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.