Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 67,8V; 6,7A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 67,8V; 6,7A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 67,8V; 6,7A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ58CA-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMBJ58CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 58V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 6,7A
Durchbruchspannung: 67,8V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,183*
€ 0,574*
1 Tag
8270
5
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,603*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
SMBJ58CA-13-F
ab € 0,0721*
Ähnlich
Vishay
SMBJ58CA-E3/52
ab € 0,0815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.