Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 56,1V; 8,1A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 56,1V; 8,1A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 56,1V; 8,1A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ48CA-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMBJ48CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 48V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 8,1A
Durchbruchspannung: 56,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,082*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,594*
2 Tage
2235
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,625*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.