Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 47,8V; 8,6A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 47,8V; 8,6A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 47,8V; 8,6A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ43CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ43CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 43V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 8,6A
Durchbruchspannung: 47,8V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0811*
€ 0,294*
1 Tag
2505
5
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,641*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
SMBJ43CA-13-F
ab € 0,081*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB47CA
ab € 0,138*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ45CA
ab € 0,0692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.