Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 47,8V; 8,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 47,8V; 8,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 47,8V; 8,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ43A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ43A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 43V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 8,6A
Durchbruchspannung: 47,8V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0714*
€ 0,509*
1 Tag
2595
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,748*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2919*
€ 0,34736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SMBJ43A
ab € 0,0802*
Ähnlich
Diodes
SMBJ40A-13-F
ab € 0,0572*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ43A
ab € 0,0741*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ45A
ab € 0,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.