Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 46,75V; 9,3A; Bidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 46,75V; 9,3A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 46,75V; 9,3A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ40CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ40CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 40V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 9,3A
Durchbruchspannung: 46,75V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,139*
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,15*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0689*
€ 0,3866*
2 Tage
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,756*
€ 2,087*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,1598* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.