Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 35,1V; 13A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 35,1V; 13A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 35,1V; 13A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ30CA-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMBJ30CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 13A
Durchbruchspannung: 35,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,145*
1 Tag
18565
5
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,644*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,647*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.