Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 35,1V; 13A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 35,1V; 13A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 35,1V; 13A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ30A-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMBJ30A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13A
Durchbruchspannung: 35,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1188*
1 Tag
10800
5
€ 14,99*
ab € 0,1009*
€ 0,5547*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ28A-E3/52
ab € 0,0703*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.