Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 29,3V; 14,5A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 29,3V; 14,5A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 29,3V; 14,5A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ26CD-M3/H
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ26CD-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 26V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 14,5A
Durchbruchspannung: 29,3V
Leck strom: 0,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0551*
€ 0,2576*
2 Tage
6992
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,595*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,288* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.