Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 21,1V; 21,5A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 21,1V; 21,5A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 21,1V; 21,5A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ18A-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMBJ18A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 18V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 21,5A
Durchbruchspannung: 21,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,087*
€ 0,1189*
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,169*
€ 0,544*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.