Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 187,5V; 2,3A; Bidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 187,5V; 2,3A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 187,5V; 2,3A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ160CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ160CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 160V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 2,3A
Durchbruchspannung: 187,5V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0669*
€ 0,3708*
1 Tag
3200
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,507*
1 Tag
2975
25
€ 5,95*
ab € 0,3802*
€ 0,7935*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3708*
€ 0,44125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,1124* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ170CA-E3/52
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.