Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 13,3V; 30,2A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 13,3V; 30,2A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 13,3V; 30,2A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ12CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ12CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 30,2A
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0885*
€ 0,4409*
1 Tag
8250
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,629*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4409*
€ 0,52467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.