Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 13,3V; 30,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 13,3V; 30,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 13,3V; 30,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ12A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ12A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 30,2A
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 0,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,176*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0987*
€ 0,4671*
1 Tag
4960
5
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,752*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4671*
€ 0,55585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2296*
€ 0,27322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.