Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 6,4V; 43,5A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 300W; 6,4V; 43,5A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Diode: TVS; 300W; 6,4V; 43,5A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ5.0A-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ5.0A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 43,5A
Durchbruchspannung: 6,4V
Leck strom: 0,8mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7071
5
€ 14,99*
ab € 0,0772*
€ 0,3439*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0633*
€ 0,3873*
25
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3873*
€ 0,46089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.