Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 470,5V; 600mA; Unidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ400A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 0,4kV
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 0,6A
Durchbruchspannung: 470,5V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,41*
1 Tag
6172
1
€ 14,99*
ab € 0,19*
€ 0,602*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0801*
€ 0,6184*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6184*
€ 0,7359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3656*
€ 0,43506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2177*
€ 0,25906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.