Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 40V; 6,9A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 300W; 40V; 6,9A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Diode: TVS; 300W; 40V; 6,9A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ36A-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ36A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 6,9A
Durchbruchspannung: 40V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1245*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0617*
€ 0,2611*
2 Tage
1170
5
€ 14,99*
ab € 0,075*
€ 0,6516*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.