Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 24,4V; 11,3A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 300W; 24,4V; 11,3A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 300W; 24,4V; 11,3A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ22A-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ22A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 22V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 11,3A
Durchbruchspannung: 24,4V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,071*
€ 0,12*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,062*
€ 0,2545*
1 Tag
3360
5
€ 14,99*
ab € 0,076*
€ 0,5324*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SMAJ22A
ab € 0,0809*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ20A
ab € 0,056*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ22A
ab € 0,0539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.