Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 17,6V; 16,4A; Bidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ15CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ15CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 16,4A
Durchbruchspannung: 17,6V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,0859*
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,109*
€ 0,153*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0622*
€ 0,8153*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8153*
€ 0,97021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,4459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.