Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 16,7V; 16,4A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 16,7V; 16,4A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 16,7V; 16,4A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ15A-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ15A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 16,4A
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0846*
€ 0,1129*
5000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1184*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.