Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; 0,5m; RP-SMA männlich,beiderseitig; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMA-07-0.5
Hersteller:
     ONTECK
Herst.-Nr.:
     SMA-07-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Hersteller: ONTECK
Wellenwiderstand: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RP-SMA männlich
Weitere Suchbegriffe: rp-sma kabel 50 cm, kabel r-sma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.