Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; 0,3m; RP-SMA männlich,beiderseitig; schwarz; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMA-02-0.3
Hersteller:
     ONTECK
Herst.-Nr.:
     SMA-02-0.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Hersteller: ONTECK
Wellenwiderstand: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RP-SMA männlich
Weitere Suchbegriffe: kabel r-sma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.