Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 7,5÷13,3V; 13A; 400W; SOT23-3; Ch: 2; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 7,5÷13,3V; 13A; 400W; SOT23-3; Ch: 2; Rolle,Band
Diode: TVS Array; 7,5÷13,3V; 13A; 400W; SOT23-3; Ch: 2; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM712-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     SM712-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Fassungsvermögen: 45pF
Rückspannung max.: 7...12V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;asymmetrisch
Strom im max. Impuls: 13A
Durchbruchspannung: 7,5...13,3V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,266*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.