Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 68V; 6,5A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 68V; 6,5A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 68V; 6,5A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T68CAY
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T68CAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 58,1V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 6,5A
Durchbruchspannung: 68V
Leck strom: 1µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,277*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.