Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 68V; 6,5A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 68V; 6,5A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 68V; 6,5A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T68CA
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T68CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 58,1V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 6,5A
Durchbruchspannung: 68V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,145*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,656*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,227*
€ 0,805*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.