Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 56V; 7,8A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 56V; 7,8A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 56V; 7,8A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T56CA
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T56CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 47,6V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 7,8A
Durchbruchspannung: 56V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,216*
€ 0,755*
2 Tage
4080
5
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,912*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.