Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band; SM6T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band; SM6T
Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band; SM6T
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T36CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM6T36CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 36V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SM6T
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,556*
1 Tag
460
5
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,719*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.