Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 33V; 13,1A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 33V; 13,1A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 33V; 13,1A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T33CA
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28,2V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 13,1A
Durchbruchspannung: 33V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0985*
€ 0,1435*
50
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,27*
10
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,209*
€ 0,735*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.