Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 33V; 13,1A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 33V; 13,1A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 33V; 13,1A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T33A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28,2V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,1A
Durchbruchspannung: 33V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,167*
2 Tage
70
15
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,223*
50
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,23*
2 Tage
13386
5
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,597*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,251*
€ 0,725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ33A-E3/52
ab € 0,0885*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.