Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 220V; 2A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 220V; 2A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 220V; 2A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T220CA
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T220CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 188V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 2A
Durchbruchspannung: 220V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,166*
€ 0,214*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 1,187*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.