Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 200V; 2,2A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 200V; 2,2A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 200V; 2,2A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T200CA
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T200CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 171V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 2,2A
Durchbruchspannung: 200V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1 Tag
5200
100
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,25*
1 Tag
1875
5
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 0,796*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,268*
€ 0,815*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ170CA-E3/52
ab € 0,084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.