Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 200V; 2,2A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 200V; 2,2A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 200V; 2,2A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T200A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 171V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 2,2A
Durchbruchspannung: 200V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
25
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,276*
1 Tag
4796
5
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,767*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 1,047*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.